Mechanical torque angle gauge
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Einsatz zwischen allen Drehmoment-Schlüsseln
- Mit Außen-Vierkant Antrieb 12,5 = 1⁄ 2” (bzw. 20 = 3⁄4”) und Werkzeugen
- Mit Innen-Vierkant Antrieb 12,5 = 1⁄ 2” (bzw. 20 = 3⁄4”)
Mit flexiblem, magnetischem Halter für den Festpunkt
Bereich 0-360°, Teilung 1°, 95 mm Ø
Anwendungsgebiet
Für den Schraubanzug mit Drehwinkel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!