Crepe masking tape
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Crepe masking tape
General masking tasks in the vehicle and painting fields, for smooth and painted surfaces
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Ofentrocknungen
- Lackierungen mit erforderlicher Ofentrocknung sind kein Problem dank der Hitzebeständigkeit von bis zu +80 °C
Sehr gute Haftung
- Sehr guter Halt auf allen glatten und lackierten Oberflächen, daher ideal für den Bau- und Kfz-Sektor
- Unmittelbar nach dem Lackieren rückstandsfrei abziehen für effektives Arbeiten und beste Ergebnisse
Feuchtigkeits- und lösemittelbeständig
- Ideal für Lackierarbeiten mit allen handelsüblichen Farb- und Lacksystemen
- Dank Feuchtigkeitsbeständigkeit auch beim Nassschleifen verwendbar
Hinweis
- Für ein rückstandsfreies Abziehen das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes entfernen
- Nicht für Anwendungen im Außenbereich da nicht UV-beständig
Anwendungsgebiet
Anwendungsgebiet
- Für Anwendungen im Innenbereich
- Für alle allgemeinen Abdeckarbeiten im Kfz- und Malerbereich, wie z. B. von lackiertem Metall, Glas, Chromteilen oder Gummi
- Zur Befestigung von Abdeckpapier bei Lackierarbeiten
Anleitung
Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!