Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Masking crepe tape 80°C temperature resistance
Masking crepe tape 80°C temperature resistance  - 1
Masking crepe tape 80°C temperature resistance  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Masking crepe tape 80°C temperature resistance

General masking tasks in the vehicle and painting fields, like on painted metal, glass, chrome parts, rubber

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Das Abdeckband ist ein gerolltes Band mit Krepppapier auf der Rückseite

  • Beschichtet mit Kautschuk-Klebstoff

  • Die maximale Betriebstemperatur beträgt 80 °C
Hinweis
  • Von Kindern fernhalten.

  • Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit der Haut das Dichtmittel mit einem Tuch entfernen und die Haut gründlich mit Seife und Wasser waschen. Die Augenlider auseinanderhalten und gründlich mit Wasser durchspülen, einen Arzt kontaktieren.