Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi-purpose maintenance oil KONTEQ
Rust-resistant multi-purpose maintenance oil
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnell trocknend und hitzebeständig
- Bildet in Sekundenschnelle eine unsichtbare Schmierschicht, hitzebeständig bis 200 °C
Ausgezeichnete Rostbeständigkeit
- Rostbeständig, wasser- und verschleißfest
Schützt gegen Verschmutzungen und Feuer
- Dieses Produkt wurde für die Schmierung von Spritzgussformen, Schrauben, Gleitkomponenten, Gleitschienen und Maschinen entwickelt. Verursacht keine Verunreinigungen und kein Verbrennen.
Angenehmes Aroma
- Erzeugt keine unangenehmen Gerüche
Dies ist ein brennbares Produkt in einem unter Druck stehenden Behälter. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Umgebungen mit einer Temperatur von mehr als 50 °C (120 °F). Den Behälter nicht beschädigen oder verbrennen, selbst wenn er leer ist. Nicht auf heiße Objekte sprühen, von Wärmequellen fernhalten.
Für alle Arten von Schienen, Formen, Schrauben und andere Komponenten; verhindert eine Verunreinigung des Öls und erhöht die Effizienz (um ein optimales Ergebnis zu erzielen, reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit Multifunktions-Teilereiniger (Art.-Nr. 0890 108 00), bevor Sie das Spray auftragen). Für die Schmierung von verschiedensten Maschinenbauteilen
Entfernen Sie zunächst das Fett von der Oberfläche des Objekts: Schütteln Sie die Lösung einige Minuten lang, um sicherzustellen, dass sie vollständig durchmischt ist und ein Ausflocken verhindert wird. Sprühen Sie die Lösung aus einem Abstand von ca. 15–20 cm auf das Objekt und achten Sie darauf, dass sie die gesamte Oberfläche abdeckt. Warten Sie 10–20 Sekunden, bis die Oberfläche vollständig trocken ist, und fahren Sie dann mit dem nächsten Bearbeitungsschritt fort.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!