Magnet tester
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
Testspitze leuchtet ohne metallischen Kontakt auf, sobald ein magnetisches Feld vorhanden ist – reagiert auf Magnetfelder, angeregt durch Gleichspannung, Wechselspannung oder Permanentmagneten
Hinweis
Mit Hilfe des an der Stirnseite angebrachten Testmagneten kann ein Funktionstest durchgeführt werden. Sollte die Prüfspitze nicht aufleuchten, wechseln Sie die Batterien.
Anwendungsgebiet
- Prüft Magnetventile und Magnetspulen von pneumatischen, hydraulischen oder elektronischen Systemen in allen Maschinen- und Automobilbereichen
- Prüft Magnetventile in Ölheizungsanlagen
Anleitung
- Einfach mit dem Magnet-Tester das Bauteil berühren – leuchtet die Lampe in der Testspitze auf, ist das Bauteil magnetisiert
- Es ist nicht notwendig, das zu prüfende Bauteil auszubauen – eine Magnetspule kann auch unter einem Schutzdeckel etc. geprüft werden. Die Maschine, das Aggregat oder das Bauteil müssen hierzu nicht unbedingt gestoppt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!