Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
HSCo Longlife TiAlN+ red-ring machine tap for blind holes DIN 371/376
HSCo Longlife TiAlN+ red-ring machine tap for blind holes DIN 371/376 - 1
HSCo Longlife TiAlN+ red-ring machine tap for blind holes DIN 371/376 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HSCo Longlife TiAlN+ red-ring machine tap for blind holes DIN 371/376

The extremely stable, Longlife screw tap for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths from 1000 up to 1400 N/mm², e.g. excavator shovels, lorry attachments, armour plating, snow ploughs, agricultural machinery, etc.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

High-End-Beschichtung TiAlN+


  • Aktuell eine der leistungsstärksten Gewindebohrer-Beschichtung am Markt zur Bearbeitung harter Werkstoffe

  • Speziell für die Gewindebearbeitung entwickelt

  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit bis 800 C°

  • Sehr hohe Schichthärte bis 3.000 HV

  • Multilayer-Aufbau mit zusätzlicher Gleitstoffschicht sorgt für extrem niedrige Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr


Stabile Schneidkante


Der reduzierte Spanwinkel sorgt für eine Stabilisierung der Schneidkante.



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen