Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
HSCo machine tap, yellow ring, aluminium profile, blind hole DIN 371/376
HSCo machine tap, yellow ring, aluminium profile, blind hole DIN 371/376 - 1
HSCo machine tap, yellow ring, aluminium profile, blind hole DIN 371/376 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HSCo machine tap, yellow ring, aluminium profile, blind hole DIN 371/376

The professional tool for machining of aluminium and aluminium alloys ≤ 10% silicon. Also suitable for long-chipping plastics, zinc and copper.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exakt auf Aluminium abgestimmte Schneidengeometrie


Vergrößerter Spanraum und erhöhter Drallwinkel



Verringerte Gefahr von Ausbrüchen an den Schneidkanten des Werkzeugs


Optimierte Mikrogeometrie



Sehr gute Spanabfuhr


Durch die geglättete Oberfläche in blanker Ausführung werden Materialanhaftungen minimiert und eine sehr gute Spanabfuhr gewährleistet.



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen