Loppers
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortables und gelenkschonendes Arbeiten
- Die leichten Griffe aus Aluminiumrohren mit Abrutschschutz aus widerstandsfähigem und zugleich angenehm weichem Kunststoff ermöglichen ein komfortables und vor allem gelenkschonendes Arbeiten
Hochwertig verarbeitet
- Die in Deutschland gefertigte, präzisionsgeschliffene Klinge mit Antihaftbeschichtung und der stahlgeschmiedete, korrosionsgeschützte Haken mit tiefer Saftrille sorgen für eine optimale Schneidleistung
Lange Lebensdauer
- Die tiefe Saftrille schützt die Klinge vor dem Verkleben der Schneidflächen, da der Pflanzensaft besser abläuft
- Das von außen befüllbare Ölreservoir garantiert ein permanent leichtgängiges Arbeiten ohne Demontage der Schere
Anwendungsgebiet
U.a. für den Grünschnitt und Äste bis ∅ 50 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!