Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Hammer drill bit, Longlife Quadro-L with SDS-plus drill chuck
Hammer drill bit, Longlife Quadro-L with SDS-plus drill chuck - 1
Hammer drill bit, Longlife Quadro-L with SDS-plus drill chuck - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammer drill bit, Longlife Quadro-L with SDS-plus drill chuck

Reinforcement-resistant hammer drill bits with symmetrical, one-piece high-strength cemented carbide head with 4 cutting edges. Material quality and geometry ensure precise, smooth drilling.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kein Einhaken und Verlaufen


Die symmetrische 4 x 90°-Schneiden Geometrie verhindert das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf Armierung oder harte Kiesel im Beton.



Perfekte Bohreigenschaften


  • durch auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie.

  • 5–16 mm: Einteiliges Hartmetallelement (Abb. 1) für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper

  • 18–32 mm: Mehrteiliges Hartmetallelement (Abb. 2) für schnelleren Bohrfortschritt und besseres abpuffern der Torsionskräfte aufgrund 3-Teilung


Optimale Führung im Bohrloch


Durch die 4-Schneiden und 4-spiralige Bohrergeometrie.



Konstante Bohrgeschwindigkeit


Durch spezielle Kopfgeometrie



Punktgenaues Anbohren


Durch selbstzentrierende Spitze

Hinweis

Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren. Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren.