Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochreißfestes, unbeschichtetes Gewebeband
Das Band ist besonders reißfest und eignet sich somit besonders zum Verstärken und Schützen diverser Gegenstände.
Für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Flexibel, abriebfest und stanzbar
- Weich und anschmiegsam
- Passt sich ohne Faltenbildung an Oberflächen an
Stark klebender Kautschukklebstoff
Sehr gute Haftung auch auf unebenen, rauen und fasrigen Oberflächen.
Beschriftbar
Das Band eignet sich sehr gut zum Kennzeichnen.
Von Hand abreißbar
Kann leicht von Hand mit präzisen und geraden Kanten in Längs- und Querrichtung abgerissen werden.
Nachhaltige Aspekte
87% biobasierter Kohlenstoffgehalt im Gesamtprodukt (geprüft nach EN 16640)
Einstufung nach FMVSS 302: SE/NBR (selbstverlöschend / keine Brandrate gemäß FMVSS 302, getestet als Verbundwerkstoff mit einem nicht brennbaren Material).
Das Leinenklebeband ist nicht UV-beständig und sollte deshalb nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.
Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett und silikonfrei sein.
Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden.
Vielseitig und universell einsetzbar, z. B.:
- Verstärken und Schützen von Kanten
- Abkleben scharfkantiger Gegenstände (Arbeitsschutz)
- Bündeln von Leisten, Stangen und Kabeln
- Kennzeichnen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Befestigen von Kabeln
- Abdichten von Bohrlöchern, Öffnungen, Schlitzen, Be- und Entlüftungskanälen
- Abdichten von Filmdosen, Verteilerdosen und Spaltverschlüssen
- Manuelles und maschinelles Verschließen und Kennzeichnen von schweren Versandkartons, Eimern, Hülsen und Dosen
- Verstärken von Buchumschlägen
Die zu verklebenden Untergründe müssen vollständig durchgetrocknet, sowie tragfähig, staub-, fett- und ölfrei sein. Nicht auf verwitterten und beschädigten Untergründen einsetzen. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band mit der Andrückwalze oder Ähnlichem auf das zu verklebende Material angedrückt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!