Spirit level made of light metal
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spirit level made of light metal
Made from robust light metal with horizontal six-line vial, 360° rotating vial and vertical vial
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompakt, präzise und vielseitig
- Kompakte Bauweise, deshalb leicht zu transportieren und immer schnell zur Hand
- Einfach in der Anwendung durch sehr gute Ablesbarkeit und leichtes Ermitteln von Neigungen
- Präzise Messungen mit der Sechsstrich-Libelle für Gefälle von 1 bis 2 %
- Direktes Prüfen von Neigungen mit Hilfe der 360°-drehbaren Winkellibelle mit Skalierung
- Extra starker Halt auf Rohren, Profilen und Stahlbauten durch die starken Seltenerdmagnete
- Sehr hohe Genauigkeit aufgrund der gefrästen Messfläche mit V-Nut
Für härteste Arbeitseinsätze
- Libellenblöcke mit fluoreszierender Libellenflüssigkeit
- Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank hoher UV-Beständigkeit
- Robust und langlebig aufgrund extra starkem Aluminium-Druckgussprofil
Anwendungsgebiet
Dank der robusten Bauweise ideal für härteste Arbeitseinsätze in der Metallbearbeitung oder im Bauhandwerk und überall wo die kompakte Wasserwaage gebraucht wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!