Layer thickness gauge with integrated measuring probe
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Layer thickness gauge with integrated measuring probe
Compact device for one-handed operation with multi-functional button
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Automatische Substratumschaltung - sicheres und schnelles Messen ohne Kalibrierung
- Substratumstellung auch manuell durch Anwender möglich
- Hohe Messpräzision über den gesamten Messbereich
- Breites Einsatzspektrum durch Dualsonde
- Langzeit-Nutzung bei schonender Messung durch polierte Rubin-Messköpfe
- Bewährte Technologie: Hall-Sensor- und Wirbelstromtechnik
- Akustisches Signal bei Messaufnahme
- Automatische Ein-/Ausschaltung
- Beleuchtetes LCD Display informiert über Messwert, Batteriezustand, Maßeinheit und Betriebsart
- Messwertanzeige ca. 15 Sekunde
- Messbereich (Fe/NFe): 0-3000 μm (μm/mils umschaltbar)
- Messzeitabstand: Einzelmessung: 850 ms
- Messwertanzeige: von 0,0 bis 999 in μm, ab 1000 μm in mm
- Kleinste Messfläche: Fe: 10x10 mm², NFe: 6x6 mm²
- Kleinster Krümmungsradius: Konvex: 5 mm, Konkav: 25 mm
- Kleinste Dicke des Grundwerkstoffes: Fe: 0,2 mm, NFe: 0,05 mm
- Lieferumfang: Schichtdickenmessgerät, Koffer, 2 x Referenzplatte (Fe und Al), Halteband, Prüfzertifikat
Hinweis
- Messungen auf Kunststoffen sind nicht möglich
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Anwendungsgebiet
Für ein breites Einsatzspektrum für zerstörungsfreie Messungen auf Stahl, Eisen- und Nicht-Eisen-Metallen wie Aluminium, Zink, Kupfer, Messing.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!