Laser range finder WDM 3-19
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laser range finder WDM 3-19
Handy, lightweight and very precise distance meter for measuring lengths and calculating areas
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust und smart
- Hohe Messgenauigkeit von ± 1,5 mm auf den kompletten Messbereich von 0,2 bis 100 m
- Einfache Ablesbarkeit durch das große, beleuchtete Drei-Zeilen-Display
- Robuste Bauweise mit Schutzart IP54 gegen Staub und Spritzwasser und extra dicker Weichkomponente als Stoßschutz
- Einfache Erkennung der richtigen Messposition durch die ausklappbare Messklappe
- Smarte Funktion: Durch die einfache Verbindung über Bluetooth und Android-/iOS-App einfach Daten und Bilder auf Tablet oder Smartphone übertragen
- Weniger Probleme beim Messen durch die automatische Endstückerkennung des gemessenen Objektes
- Direkt arbeiten, weil keine zeitaufwändige Voreinstellung notwendig ist
- Langanhaltende Nutzung ohne häufiges Aufladen dank der langen Batterielaufzeit
Lieferumfang
- 2 x 1,5 V AAA Batterien
- Textilschutztasche
Hinweis
Der WDM 3-19 erfüllt die neue ISO Norm 1633-1
Anwendungsgebiet
Der Laser-Entfernungsmesser kann bei allen Arbeiten genutzt werden, wo genaue Messungen benötigt werden, wie beim Bau, Renovierungen von Gebäuden, Legen von Leitungen, im Landschaftsbau oder bei Vermessungsarbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!