Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laser distance meter LDM 50S
Precise laser distance meter, measuring range up to 50 M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Technische Daten (Genauigkeit ±1,5 mm, Reichweite 50 m) gemäß ISO-Norm 16331-1
2-Komponenten-Gehäuse, robustes, handliches Gerät
Aufprallschutz mit extradicken weichen Komponenten
4-zeiliges großes beleuchtetes Display
Ausgezeichnete Lesbarkeit
Referenzpegel wechselbar
- Ermöglicht Messungen von der vorderen Messwerkzeugkante aus
- Ermöglicht Messungen von der hinteren Messwerkzeugkante aus
- Ermöglicht Messungen von der Mitte des Gewindes auf dem Stativ aus
Multifunktionales Endstück
Ermöglicht Messungen von Schlitzen und Ecken
¼ Zoll Stativschraube
Ermöglicht präzise Messung vom Stativ aus
Automatische Abschaltung des Laserstrahls und des Geräts
4 x 90° Neigungsmesser
Nivellierung, Messung von Dachneigung oder -gefälle
Einheit wechselbar
m/Zoll/Fuß; Dezimal und Bruch
Tracking (kontinuierliche Messung)
Max./Min. Distanzmessung
Zeitschaltuhr (selbstauslösend)
Signaltonanzeige
Ermöglicht Ein- und Ausschalten
Funktionen
- Einzel-Entfernungsmessung
- Flächenberechnung
- Volumenberechnung
- Pythagoras (einfach/doppelt indirekt)
- Addition und Subtraktion
- Neigungsmesser
- Speicher (99 Werte)
- Laserstrahlung, nicht in den Strahl blicken, Laserprodukt der Klasse 2.
- Benötigt 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!