Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Laser distance meter LDM 30M

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laser distance meter LDM 30M

Precise laser distance meter, measuring range up to 30 M

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Technische Daten (Genauigkeit ±1,5 mm, Reichweite 30 m) gemäß ISO-Norm 16331-1



2-Komponenten-Gehäuse, robustes, handliches Gerät


Aufprallschutz mit extradicken weichen Komponenten



Langlebig


Geschützt vor Staub und Wasserspritzern



3-zeiliges großes beleuchtetes Display


Ausgezeichnete Lesbarkeit



¼ Zoll Stativschraube


Ermöglicht präzise Messung vom Stativ aus



Automatische Abschaltung des Laserstrahls und des Geräts



Einheit austauschbar


m/Zoll/Fuß; Dezimal und Bruch



Tracking (kontinuierliche Messung)


Max./Min. Distanzmessung



Signaltonanzeige



Funktionen


  • Einzel-Entfernungsmessung

  • Tracking

  • Summierung
Hinweis
  • Laserstrahlung, nicht in den Strahl blicken, Laserprodukt der Klasse 2

  • Benötigt 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)