Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Abtragsleistung
- Gleichmäßiges Schliffbild, bis die Scheibe vollständig aufgebraucht ist
- Geringer Geräuschpegel
- Selbstschärfende Lamellen, verhindern ein Zusetzen
Hohe Flexibilität und Laufruhe
- Vibrationsarmes Schleifen
Zirkonkorund, Aluminiumteller
- Umweltfreundlich, da der Teller recycelt werden kann
- Hervorragende Wärmeableitung über den Aluminiumteller
- Die konvexe Kante des Tellers verhindert ein Abscheren der Lamellen.
Speziell für Edelstahl und Chrom-Nickel-Legierungen. Legierter und unlegierter Stahl, Baustahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle, Metallguss, harte Kunststoffe, Holz. Oberflächenschleifen, Bearbeiten von Schweißnähten, Entfernen von Lacken und Farben, Schärfen von Werkzeugen, Abrichten und Glätten, Entgraten und Kantenbearbeitung, Entrosten, Bogenschleifen.
Bearbeitung ohne Trägerplatte
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!