Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Felt segmented polishing disc for angle grinders with M14 direct mount
For angle grinders with M14 direct mount. Ideal for polishing and removing minor discolouration (piping professionals).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles und einfaches Polieren
Hochwertigster Filz (100% Schafwolle)
Sehr gutes Oberflächenergebnis
Aufrecht stehende Lamellen und Kühlrippen im Teller ermöglichen ein kühles Polieren.
Ohne weiteres Zubehör einsetzbar
Durch das M14 Gewinde kann die Filz-Lamellenfächerscheibe direkt auf drehzahlregulierbaren Winkelschleifern oder Poliermaschinen verwendet werden.
Max. 4.000 min-1, Empfehlung 2.500 – 3.000 min-1
Die jeweilige Paste bei laufender Maschine auftragen!
Edelstahl, Stahl, NE-Metalle sowie Kunststoffe und Beschichtungen
- Wichtig: Werden die einzelnen Arbeitsschritte nicht sorgfältig ausgeführt, erscheinen Fehler in der Oberfläche umso deutlicher beim Abglänzen.
- Je besser der Vorschliff, umso einfacher und kürzer ist der Aufwand beim Polieren.
- Für jede Paste sollte eine separate Filz-Lamellenfächerpolierscheibe verwendet werden. Dies verhindert ein Vermischen unterschiedlicher Pasten und eine negative Beeinflussung des Ergebnisses.
- Zugesetzte Filz–Lamellenfächerpolierscheiben durch sanften Druck mit einer Drahtbürsten reinigen.
- Pastenrückstände auf der Oberfläche mit Wiener Kalk entfernen.
- Die Anwendungsempfehlungen haben allgemeingültigen Charakter je nachdem wie gut die Anfangsoberfläche ist, bzw. wie hoch die Anforderungen an die Oberfläche sind.
- Vor- bzw. Eigenversuche durchführen!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!