Emergency battery starter BOOSTER
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
- Dieselmotoren mit max. 2500 cm3 Hubraum, die mit dem Starthilfegerät angelassen werden können
- Kupferklemme und Kabel mit 28 mm² Querschnitt (superflexibel)
- 12-V-Anschluss (Stecker für Zigarettenanzünder) mit 20-A-Sicherungsautomat zum Anschluss von 12-V-Zubehör
- Prüftaste und 5 LEDs für den Ladezustand der eingebauten Batterie, von 25 % bis 100 %
- Vollständig recycelbares schwarzes ABS-Gehäuse
- Praktische Aufbewahrung für Klemmen und Kabel
- Gleichstromeingang 700 A
Hinweis
Laden Sie das Gerät so schnell wie möglich nach jedem Gebrauch wieder auf und verwenden Sie nur das mitgelieferte 220-V-Ladegerät
Gerät immer aufgeladen lagern
Wir empfehlen, die schwarze Klemme an das Massekabel des Fahrzeugs (Chassis) anzuschließen, nicht an das Batterie-Massekabel
12 Monate Garantie auf das Gerät
6 Monate Garantie auf den Akku
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!