Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Torque wrench with 9 x 12 mm square insert shank mount
Torque wrench with 9 x 12 mm square insert shank mount - 1
Torque wrench with 9 x 12 mm square insert shank mount - 2
Torque wrench with 9 x 12 mm square insert shank mount - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Torque wrench with 9 x 12 mm square insert shank mount

With pin lock on the square mount for rapid tool changing

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Präzise Handhabung


  • Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ±3 % und somit präziser als in der Norm gefordert

  • Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge

  • Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und Ibf-ft

  • Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs

  • Verriegeln und entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf

  • Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge


Flexibel, komfortabel und robust


  • Vielfältig nutzbar dank kompakter Bauweise und einfachem Werkzeugwechsel

  • Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig

  • Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung

  • Flexibel einsetzbar dank einfacher Umstellmöglichkeit von Rechts- auf Linksanzug

  • Stabile, verschließbare, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
Hinweis
  • Mit Konformitätserklärung und Seriennummer

  • Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

  • Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels