Inspection tools Assortment of 6 pieces
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Inspection tools Assortment of 6 pieces
The most important tools for carrying out inspection work in a robust tool bag
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Alle Basis-Werkzeuge für eine Inspektion in einer kompakten Werkzeugtasche
- Die robuste Tasche mit Reißverschluss schützt die hochwertigen Werkzeuge
- Der Telekopmagnet hat eine Magnethaltekraft von 500 g und eine Länge von 155 bis 670 mm
- Der 460 mm lange Magnetheber mit Kunststoffgriff ist durch seinen flexiblen Schaft beliebig einsetzbar
- Mit dem 30 mm kleinen runden Spiegel am Telekop-Stab (295 bis 735 mm Länge) sind auch schwer zugängliche Stellen sichtbar
- Die rechteckige Glasspiegelplatte (43 x 65 mm) kann einfach an den Teleskop-Stab montiert werden
- Der biegsame, 500 mm lange Krallengreifer hat einen flexiblen Schaft, der in der vorgegebenen Form bleibt, die Kralle kann Objekte bis 22 mm Größe greifen
- Die stabile High-End Power-LED-Taschenlampe ist fokussierbar, nach IP54 geschützt, hat eine Trageschlaufe und einen Befestigungsclip (AAA-Batterien nicht im Lieferumfang)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!