Motorbike Valve Cleaner ISP
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motorbike Valve Cleaner ISP
Clean valves, valve seats, the combustion chamber, dirty carburetors and clogged injectors in small four-stroke motorcycle engines.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für alle Benzinmotoren (bleihaltig oder bleifrei) mit Einspritzdüsen oder Vergaser
- Verhindert Korrosion des Kraftstoffsystems
- Beseitigt unrunden Leerlauf und Probleme beim Anlassen
- Verbesserte Verbrennung
- Senkt den Benzinverbrauch
- Reduziert gefährliche Abgasemissionen
Hinweis
Bei der Verwendung einer Reinigungsanlage immer die Anweisungen des Herstellers der Reinigungsanlage befolgen.
Anleitung
- Den Inhalt einer Flasche in einen fast leeren Kraftstofftank gießen, und den Motor laufen lassen, bis das Produkt aufgebraucht ist.
- Alternativ das Produkt in eine geeignete (Einspritzdüsen-) Reinigungsanlage füllen, und den Motor laufen lassen, bis das Produkt aufgebraucht ist.
- Wenn der Motor während der Verwendung des Produkts unregelmäßig läuft, den Motor abstellen, die gleiche Menge an normalem Benzin in den Kraftstofftank oder die (Einspritzdüsen-) Reinigungsanlage eingeben, und den Motor erneut laufen lassen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!