Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Sheet metal shears

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sheet metal shears

The cutting edge geometry and favourable leverage facilitate the high cutting performance of 1.8 mm on sheet metals and 1.2 mm on V2A as well as excellent smooth-cutting properties

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Durch Hebelübersetzung reduziert sich der Kraftaufwand

  • Feine Verzahnung an den Schneiden verhindert ein Abgleiten des Bleches

  • PVC-beschichtete Griffe mit Abgleitschutz erhöhen die Arbeitssicherheit

  • Selbstöffnend durch eingebaute Feder

  • Mit Arretierung

  • Ergonomische Gestaltung der Griffform