Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Ideal snips
Ideal snips - 1
Ideal snips - 2
Ideal snips - 3
Ideal snips - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ideal snips

Leverage sheet metal snips for continuous and shaped cuts

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ballengriffschale aus 2K-Kunststoff


Verhindert ein Abrutschen der Hand



Untere Griffschale aus 1K-Kunststoff


Das Übergleiten der Finger über den unteren Griff wird beim Öffnen und Schließen des Griffes ermöglicht



Grifferhöhungen verhindern das Herausgleiten der Schere aus der Hand


Sicheres Führen der Blechschere



Lange Lebensdauer


  • Schneidkopf aus speziellem Edelstahl, im Gesenk geschmiedet

  • Schneiden induktiv gehärtet


Unverzahnte Schneidengeometrie


Geringer Kraftaufwand, kein Rutschen des Bleches



Mit Hebelübersetzung


Hohe Schneidekraft bei geringem Kraftaufwand