Screw cylinder head, assortment 960 pieces in system case 4.4.1. ISO 4762
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Screw cylinder head, assortment 960 pieces in system case 4.4.1. ISO 4762
Zinc-plated steel 8.8, blue passivated (A2K)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sortiment mit 960 Teilen
- Je 100 Innensechskantschrauben M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25/ M4 x 30 mm
- 100 Innensechskantschrauben M5 x 16 mm
- 80 Innensechskantschrauben M5 x 20 mm
- Je 50 Innensechskantschrauben M5 x 25 / M5 x 30 mm
- Je 50 Innensechskantschrauben M6 x 16 / M6 x 20 mm
- Je 40 Innensechskantschrauben M6 x 25 / M6 x 30 mm
- Je 30 Innensechskantschrauben M8 x 16 / M8 x 20 mm
- Je 20 Innensechskantschrauben M8 x 25 / M8 x 30 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!