Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, A2 stainless steel, 21H, plain
Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, A2 stainless steel, 21H, plain - 1
Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, A2 stainless steel, 21H, plain - 2
Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, A2 stainless steel, 21H, plain - 3
Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, A2 stainless steel, 21H, plain - 4
Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, A2 stainless steel, 21H, plain - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hexagon socket set screw with flattened tip ISO 4027, A2 stainless steel, 21H, plain

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hinweis

Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV



Die Regelausführung der Spitze ist 90°, jedoch haben sehr kurze Längen einen Winkel von 120°.



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4027 ersetzt DIN 914 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.