Blind rivet, open, with break mandrel and flat head ISO 15981, dome head, aluminium/aluminium
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blind rivet, open, with break mandrel and flat head ISO 15981, dome head, aluminium/aluminium
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Genormtes "ISO-Produkt" mit normativ festelegten Prüfkriterien (siehe DIN EN ISO 14589)
- Hülse: Aluminium, blank
- Dorn: Aluminium, blank
Hinweis
Die in EN ISO 15981 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!