Hose line FLRYY 11 Y
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
- Nennspannung: U~ = 50 V, U - = 60 V
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Innenmantel auf Spezial-PVC-Basis
- Außenmantel aus Spezialpolyurethan, Farbe: Schwarz
- UV-beständig sowie weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig
Anwendungsgebiet
Für ADR/GGVS-Anhänger und Sattelauflieger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!