Hose clamp with corrugated spring
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hose clamp with corrugated spring
For applications with high pressure and temperature fluctuations
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wellfeder an der Bandinnenseite
- Selbsttätiger Nachspanneffekt
- Erhöhte Dichtigkeit auch bei großen Druck- und Temperaturschwankungen
Asymmetrisches Gehäuse
- Gleichmäßige Kraftverteilung
- Kein Wegkippen des Schellenkopfes beim Anziehen
Glatte, geprägte Bandinnenseite mit abgerundeten Kanten
Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor.
Anwendungsgebiet
Kühlwasser/Heizung, luftführende Leitungen, insbesondere Ladeluft
Bandbreite 9 mm für Kraftfahrzeuge, Bandbreite 12 mm für Nutzfahrzeuge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!