Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
MULTI-HOLE HOOK AND LOOP BACKING PLATE STABLE 150mm (6")
Meets the most demanding challenges when performing polishing operations. For eccentric (dual action) polishing machine use only.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
M8-Anschlussgewinde
Fester und sicherer Halt
Weiches geformtes Urethan
Ermöglicht glattes Polieren mit höchster Nivellierfähigkeit für einen sehr klaren Feinschliff
Ausgewogenes Biegeverhalten
Verhindert ein Falten der Padkante und sorgt für viel gleichmäßigeren Kontakt mit der Lackoberfläche
Hohe Stabilität
Sorgt für ein gleichmäßiges, vibrationsarmes Polieren
Innovatives Design
Das Mehrloch-Muster hilft, die Temperatur gering zu halten, und verbessert den Staubtransport von der Oberfläche
Zeitsparend
Der Klettverschluss ermöglicht eine schnelle Montage
Hohe Lebensdauer
Der Klettverschluss ist auch über 5000 Pad-Wechsel ausgerichtet
Empfohlen für die Befestigung von Polierpads bei der Pflege von Fahrzeugen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!