TIOMOS M9 Click-on concealed hinge
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
TIOMOS M9 Click-on concealed hinge
All-round hinge for sophisticated and versatile door applications
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- Bis 25 mm Türauflage
- In 3 Ausführungen verfügbar
- Mit integrieter Dämpfung (3 Dämpstufen einstellbar)
- Ohne integrierter Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Anwendungsgebiet
Dünne Möbeltüren, Falztüren und vierseitige Gehrungsanschläge
Anleitung
Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R= 1 mm) bei Werkseinstellung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!