Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Heat-resistant paint spray
Paint spray for temperature-stressed parts on cars, in households and in industry.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochhitzebeständig bis 650°C
- Wetterbeständig
- Widerstandsfähig
- Schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom
Lackieren von stark temperaturbeanspruchten Teilen wie Auspuff, Grills, Öfen, Heizungskessel u.v.m.
Keine Vorbehandlung mit Grundierungen und keine Nachbehandlung mit weiteren Deck- und Klarlacken notwendig.
Trockenzeiten: Staubtrocken: nach 10 Minuten. Grifffest: nach 25 Minuten. Lack härtet erst bei Temperaturen über +250°C aus, langsam erwärmen.
Sprühauftrag: Einen dünnen Spritzgang vorlegen, nach 3-5 Minuten Zwischenablüftzeit mit einem Spritzgang deckend endlackieren. (Trockenfilmschichtdicke 20 - 30 μm)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!