Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Hand tap cassette HSS 21 pieces, DIN 352
Hand tap cassette HSS 21 pieces, DIN 352 - 1
Hand tap cassette HSS 21 pieces, DIN 352 - 2
Hand tap cassette HSS 21 pieces, DIN 352 - 3
Hand tap cassette HSS 21 pieces, DIN 352 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hand tap cassette HSS 21 pieces, DIN 352

Consisting of a taper tap (shape A), a second tap (shape D) and third tap (shape C) in the dimensions M3-M12 for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm². Available in ORSY® system cassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung