Hand tap, taper tap HSS DIN 2181
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hand tap, taper tap HSS DIN 2181
Taper tap with notch shape A for producing metric ISO fine threads according to DIN 13 manually in through holes and blind holes, in steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm².
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
HinweisUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, wird zusätzlich ein Fertigschneider benötigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!