Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Hand-lever grease gun for 400 g cartridges
Hand-lever grease gun for 400 g cartridges - 1
Hand-lever grease gun for 400 g cartridges - 2
Hand-lever grease gun for 400 g cartridges - 3
Hand-lever grease gun for 400 g cartridges - 4
Hand-lever grease gun for 400 g cartridges - 5
Hand-lever grease gun for 400 g cartridges - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hand-lever grease gun for 400 g cartridges

(DIN 1284, 235 x ∅ 53.5 mm) or for 500 cm³ loose grease

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Fördermenge dosierbar bis 1,5 cm³

  • Arbeitsdruck 400 bar

  • Höchstdruck bis über 800 bar

  • Betätigungskraft 50 bis 330 N bei Förderdrücken von 50 bis 400 bar

  • Entspricht der DIN 1283 (M10x1) und ist TÜV/GS, BLT und DLG geprüft

  • Auslieferung: mit Gummipanzerschlauch und einem Mundstück (M10x1)
Hinweis

Auslieferung: mit Gummipanzerschlauch und einem Mundstück (M10x1)

Anwendungsgebiet