Hand-lever drum pump
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hand-lever drum pump
Self-aspirating robust polypropylene hand lever pump with Viton seals
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sicherer Halt durch Arretierungsring
- 2"-Fassanschluss
- Teleskop-Pumprohr für 60-l- und 200-l-Fässer; variabel von 500 – 900 mm
- Fördermenge: ca. 300 ml/Hub
Anwendungsgebiet
Anwendungsgebiet
Geeignet zur Förderung von Ölen bis SAE 40, Motorenöl, Dieselöl, Hydrauliköl, Getriebeöl, AdBlue, Kühlerfrostschutz, Scheibenfrostschutz und Wasser.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!