Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Analogue tyre inflator with manometer manual operation

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Analogue tyre inflator with manometer manual operation

For cars and lorries, suitable for air and nitrogen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Robuste Ausführung für eine lange Lebensdauer


  • Das Manometer ist durch die Ummantelung und integrierte Schutzmechanismen sicher geschützt

  • Der Schlauchansatz hat einen wirksamen Knickschutz durch eine Spirale aus Metall

  • Der stoßgedämpfte Anschlussnippel federt effektiv ungewollte Stürze ab


Störungsfreier Betrieb und dauerhalft präzise Messwerte


  • Die eingebauten Metallsiebe filtern Schmutzpartikel heraus ohne die Luftmenge zu reduzieren

  • Der große Messbereich von 0-12 bar wird auf dem großen Ziffernblatt mit feinteiliger Skaleneinteilung genau angezeigt


Einfache und sichere Bedienung


  • Der rote Universalhebel erlaubt Befüllen und Ablassen mit einem Handgriff

  • Der genormte Anschluss (Gewinde M18 x 1,5) sorgt für eine sichere Verbindung bei Betriebsdrücken bis zu 16 bar

  • Der Stecknippel zum Reifen hat einen praktischen Schnellverschluss mit Clip für eine sichere Befestigung