Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
HSCo stepped spot weld drill bit
The perfect solution with step on the drill tip for the safe loosening of spot welds with hand-held drills on conventional bodywork panels up to 850 N/mm2 strength without running the risk of drilling through to the second panel. Suitable for all types of vehicles.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Abstufung an der Bohrerspitze dient als Bohranschlag und zeigt dem Anwender die exakte Bohrtiefe an
Dadurch wird ein ungewolltes Durchbohren des zweiten Bleches verhindert
Schräges Bohren erkennt der Anwender durch einseitiges Tuschieren der Abstufung
Verringerte Anbohrzeit durch ausgespitzte Querschneide
Schnelles und exaktes Ausbohren von Schweißpunkten bei Karosseriereparaturen
Kein Ankörnen notwendig
Feststehende Zentrierspitze
Optimierte Spitzengeometrie für längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schweißpunktbohrern
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
- Nicht für den Einsatz in pneumatischen Maschinen (z.B. Vario-Drill, Spitznagel etc.)
- Keine Bohrmaschine mit schlagendem Futter oder Spindeln verwenden
- Zum Bohren dünnwandiger Werkstücke aus Stahlblech <=850 N/mm2, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten
- Geeignet für die die Bearbeitung in 3-Backen-Futter-Bohrmaschinen
- Auf maximale Drehzahl von 850 U/min achten
- Wenn möglich Kühl- und Schmierstoffe verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!