Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
HSCO spot weld drill bit, TIN-coated

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HSCO spot weld drill bit, TIN-coated

Special coating for long service life

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spezialbohrer zum Entfernen von Schweißpunkten


Eine feste Zentrierspitze bedeutet, dass kein Ankörnen erforderlich ist.



Verbesserte PLUS-Zentrierspitze auch für den Einsatz auf hochfesten Blechen geeignet


Die optimierte Spitzengeometrie sorgt für eine längere Standzeit als bei herkömmlichen Schweißpunktfräsern.



Geeignet für den Einsatz in jedem Standardbohrer



Die TiN-Beschichtung verlängert die Standzeit der Schneidkanten um das Zwei- bis Dreifache.



Maximale Drehzahl:


  • Ø 6 bis 1.200 U/min

  • Ø 8 bis 950 U/min

  • Ø 10 bis 730 U/min
Hinweis

Tipps zur Verlängerung der Standzeit der Zentrierspitze:


  • Nicht in Bohrern mit Schlagspannfutter oder -spindeln verwenden.

  • Den Bohrer auf eine geeignete Drehzahl einstellen. Die Drehzahl von Druckluftgeräten ist in der Regel zu hoch eingestellt.