Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Stone chip protection AQUA
Stone chip protection AQUA - 1
Stone chip protection AQUA - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stone chip protection AQUA

Climate-optimized, paintable, water-based stone chip protection.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Durchtrocknung bis –10°C

  • Je nach Anwendung können feine und grobe Strukturen gespritzt werden

  • Sehr guter Anti-Dröhn-Effekt

  • Sehr hohe Abriebfestigkeit

  • Geeignet für die Ofentrocknung

  • Sehr gut schleifbar nach Durchtrocknung
Hinweis

Durchtrocknung bis –10°C. Bei der Überlackierung sind Umgebungseinflüsse zu beachten. Nicht auf Gelenke, Motoren, Getriebe und Bremsanlagen sprühen. Verdünnung mit Wasser (max. 2 %) möglich. Bei IR (Infrarot) Trocknung muss folgendes beachtet werden:Maximale Trocknungszeit ist von der Temperatur, Schichtdicke, Frischluft oder Luftzufuhr abhängigDas Material darf bei der IR Trocknung max. 60°C warm werden, da sonst eine Blasenbildung entstehen könnte

Anwendungsgebiet