Glass cleaner
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
- Lässt Glasflächen glänzen, ohne Streifen oder Schlieren zu hinterlassen
- Hervorragend für Spiegel, Scheiben und Fenster geeignet
- Entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen wie Fingerabdrücke, Staub, Straßenschmutz, Nikotin- und Wachsrückstände aus den Waschanlagen
- Sehr gute Materialverträglichkeit auf allen Oberflächen
- Silikonfrei
Hinweis
Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Die empfohlene Arbeitstemperatur beträgt 10 - 25°C. Vor Frost schützen.
Anwendungsgebiet
Spiegel, Scheiben und Fenster
Anleitung
Die Oberfläche aus einem Abstand zwischen 15 und 30 cm besprühen. Mit einem trockenen, fusselfreien Mikrofasertuch abwischen. Wir empfehlen dringend die Verwendung eines Mikrofasertuchs von Würth.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!