Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
TRIATHLON® gearbox oil Gear Hypoid 75W-90
High-performance, high-pressure gearbox oil for a broad range of applications
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
TRIATHLON Getriebeöle werden unter Einhaltung der strengsten Qualitätsanforderungen gemäß DIN EN ISO 9001 produziert und abgefüllt.
- Hohes Maß an Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerzulassungen
Für TRIATHLON Öle werden nur die hochwertigsten Raffinate und Rohstoffe verwendet.
Erfüllt die wichtigsten Spezifikationen von Automobilherstellern
Hervorragender Verschleißschutz, optimale Hochdruckeigenschaften und ein hohes Maß an Korrosionsschutz
Ideal geeignet für Handschalt-, Vorschalt-, Transaxial- und Hypoidgetriebe, die hohen Belastungen ausgesetzt sind und einen Schmierstoff gemäß API GL 5 erfordern. Für den Einsatz in Pkw und Nfz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!