Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Folding mask FMH 4000 V FFP3 NR D With valve
Powerful FFP3 disposable mask with outstanding wearing comfort and optimum fit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Angenehmer Tragekomfort auch für Brillenträger durch weiche Materialien und spezieller Form, bei der der Luftstrom beim Ausatmen nach unten abgeleitet wird
- Verringerung des Ausatemwiderstandes und leichteres Entweichen von Feuchtigkeit und Wärme dank dem Komfort-Ausatemventil
- Kennzeichnung der Filterklasse auf der Maske zur besseren Erkennung
- Perfekter Schutz durch optimalen Sitz am Gesicht
- Bessere Fixierung durch in das Filtermaterial eingelassener Nasenbügel
- Durchgeschlauftes elastisches Kopfband
- Gute Kombinierbarkeit mit Würth Schutzbrillen für perfekten Schutz
Schützt gegen schädliche/giftige Partikel, Stäube, feste und flüssige Aerosole, Nebel und Rauche, sowie krebserzeugende Stoffe, Enzyme und Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilze) bis zum 30-fachen des Grenzwertes, z.B. beim Schleifen und Bearbeiten von Buchen-, Eichen- und Tropenholz, bei Arbeiten geringem Umfangs mit Asbest, bei Schweißerarbeiten, beim Umgang mit Bakterien, Viren, Schimmel, Sporen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!