Folded Sanding Fleece Ring
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Folded Sanding Fleece Ring
Burnishing roller made of folded non-woven abrasive for almost seamless matt finishes
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit M14-Direktaufnahme
- Für den Einsatz mit Poliermaschine, stufenlos, regelbarem Winkelschleifer bzw. Kehlnahtschleifer geeignet
- Gefaltetes Schleifvlies für nahezu ansatzfreie Strichmattierungen auf allen Werkstoffen
- Sehr hohe Standzeit gegenüber herkömmlichen Satinierwalzen aufgrund der Doppelimprägnierung
- Farbmarkierung ermöglicht einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur
Hinweis
- Die Umfangsgeschwindigkeit wird von der verwendeten Maschine vorgegeben, jedoch max. 3.200 min-1
- Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber
- Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen, starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß
- Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen
Anwendungsgebiet
- Für drehzahlgeregelte Winkelscheifer und Poliermaschinen
- Schattenfreies Mattieren, Satinieren, Polieren sowie zum Angleichen „vorgeschliffener“ Bleche
- Erzielen von effektvolle Oberfläche, Reinigen von Oxidschichten und Entfernen von Anlauffarben
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle sowie Holz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!