Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Double-sided transfer tape
Double-sided, transfer adhesion tape, which is ideal for positioning parts in the installation process
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Doppelseitig übertragbarer Universalfilm
- Bis 180°C resistent
- Der doppelseitig übertragbare Film ist aufgrund seiner Anpassungsform vielseitig, schnell sowie einfach anwendbar
Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
Abb. 4
Doppelseitiger, transparenter Universalfilm, der sich ideal für die Positionierung von Teilen im Montageprozess eignet.
Speziell für die Wiederverklebung von Logos und Emblemen aller Fahrzeugtypen entwickelt, ist es auch ideal für die Positionierung von Teilen vor der endgültigen Befestigung.
Entfernen Sie das Emblem am Fahrzeug und die Reste des Klebstoffs auf der Rückseite des Emblems. Reinigen Sie die zu verklebenden Flächen mit einem silikonfreien Reiniger (Abb. 1).
Entfernen Sie die Schutzfolie und legen Sie die Transferband-Streifen mit der Klebefläche nach oben auf eine glatte Unterlage. Positionieren Sie das Emblem auf die Klebefläche und drücken Sie es gleichmässig an (Abb. 2).
Ziehen Sie anschließend das Emblem vom Streifen ab (Abb. 3).
Positionieren Sie es am Fahrzeug und drücken Sie es gleichmäßig an (Abb. 4).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!