Fabric shrink hose shrink rate 2:1
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
Enganliegend und flexibel
Perfekter Schutz auch für engste Radien
Sehr guter Hitzeschutz/Isolator
Hohe Schutzwirkung gegenüber Abrieb und Nagetieren
Sehr gute chemische Beständigkeit
Anwendungsgebiet
Zum Schutz oder zur Bündelung von Kabeln, Leitungen, Drähten und Schläuchen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schalt- und Anlagenbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!