Puller tool
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Puller tool
The part being removed is pulled off the assembly using the separator
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 6-kant-Muttern an den Zugstangen ermöglichen die Traversenverstellung
- Traverse aus Temperguss
- Spindel nitrocarburiert
- Hohe Festigkeit der Zugstangen
Anwendungsgebiet
Nach dem Trennen werden die Zugstangen der Abziehvorrichtung in die Trennmesser eingeschraubt und die Traverse montiert. Die Spindel wird gegen die Welle geschraubt. Durch das Anziehen der Spindel gegen das Wellenende wird das Abziehteil schonend und sicher abgezogen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!