Extension test leads
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Extension test leads
Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die abgebildeten Produkte sind mit einem 4-mm-Sicherheitsstecker mit Kontaktlamellen ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.
- Mit beidseitigem stapelbarem 4-mm-Sicherheitsstecker.
- Leitungen: doppelt isolierte, hochflexible Silikon-Litzenleitung; Querschnitt 2,5 mm².
- Länge: 1,5 m.
- Bemessungsstrom/-spannung: 32 A/1000 V CAT III.
- Lieferumfang: jeweils eine Messleitung in Rot und Schwarz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!