Engine oil performance improver
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Engine oil performance improver
Protection for all petrol and diesel engines
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöht die Lebensdauer des Motors
- Schützt gegen Ventildurchbrennen
- Ablagerungen an verharzten Kolbenringen werden gelöst
- Entfernt Ölschlamm und löst verstopfte Ölkanäle
- Neutralisiert aggressive Verbrennungssäuren
- Ergänzt verbrauchte Motorölwirkstoffe
- Minimiert Reibungswiderstand
- Geeignet bei Ölverdünnung durch Biokraftstoffe
- Entspricht modernen API-Normen für Motorenöle
Anwendungsgebiet
- Bei jeder Motorreparatur
- Bei jeder Ölwechselinspektion
- Bei der Diagnose von Ölschlamm
- Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, mit oder ohne Katalysator
- Geeignet für alle Motorenöle auf Mineral- und Syntheseölbasis
- Bei Ölverdünnung durch Biokraftstoffe
Anleitung
300 ml sind ausreichend für 4,5 Liter Motoröl. 1. 000 ml sind ausreichend für 10 Liter Motoröl. Ideale Zugabemenge 10 %. Frischöl entsprechend dem Ölstand reduzieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!