Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motor oil additive + MoS2 Friction modifier
Motor Oil Additive + MoS2 reduces friction and wear
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verringert erheblich Reibung und Verschleiß des Motors
Gewährleistet optimale Schmierung auch bei dünnem Ölfilm
Bei Kaltstarts und Kurzstrecken
Reduziert Kraftstoff- und Ölverbrauch
Ermöglicht gleichmäßigeren Motorlauf
Diese Anweisungen sind nur Empfehlungen, die auf unserer Erfahrung beruhen. Wir empfehlen, vor der Verwendung einen Vorabtest durchzuführen.
Kann dem Motor, dem Schaltgetriebe und den Differentialölen beigemischt werden. Verstopft nicht die Ölfilter.
- Vor Gebrauch Dose gut schütteln.
- Den Inhalt einer Flasche beim Ölwechsel dem frischen Motoröl hinzufügen. Sicherstellen, dass das Ölsystem nicht überfüllt wird.
- Eine Flasche behandelt bis zu 4 Liter Motoröl. Bei Schaltgetrieben: max. bis zu 10 % der gesamten Ölmenge dem System beimischen.
- Geeignet für alle Benzin-, Diesel- und LPG-Motoren mit oder ohne Turbolader.
- Kann mit allen handelsüblichen Motorölen, einschließlich (halb-) synthetischer Öle, gemischt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!