Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Engine oils Triathlon® Universal HD 15W-40

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Engine oils Triathlon® Universal HD 15W-40

Year-round, multi-purpose engine oil which is suitable for efficient lubrication in a mixed vehicle fleet. Due to the combination of selected agents and mineral base oils, this product is suitable for use in both diesel and petrol engines

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Triathlon® Motoröle werden unter Einhaltung der strengsten Qualitätsanforderungen gemäß DIN EN ISO 9001 produziert und verpackt


  • Hohes Maß an Produktsicherheit

  • Breit gefächerte Herstellerzulassungen


Für Triathlon® Öle werden nur die hochwertigsten Raffinate und Rohstoffe verwendet


Erfüllt die wichtigsten Spezifikationen der Automobilhersteller



Universal HD 15W-40


  • Ganzjähriges Multifunktions-Motoröl, das für die effiziente Schmierung eines gemischten Fuhrparks geeignet ist.

  • Durch die Kombination von ausgewählten Wirkstoffen und mineralischen Grundölen ist dieses Produkt sowohl für den Einsatz in Diesel- als auch in Benzinmotoren geeignet
Hinweis

Leistungsklasse/Zulassung


  • API SF/CD